エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
[-] インパクトビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
(-)14
注文コード
76528875
品番
EA550WJ-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
先端サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●六角シャンク:5/16”●刃幅x刃厚(mm):(-)14×2.5●全長(mm):41
全長(mm)
41
先端サイズ
(-)14
アズワン品番
65-2143-39
両頭機能
片頭