曜日別特売
EA557WC-14 [+] ブレイクビスドライバー エスコ 76529408

[+] ブレイクビスドライバーEA557WC-14

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):(+)#3×7.0●軸長(mm):150●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE
注文コード
76529408
品番
EA557WC-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥963
販売価格(税別)
¥875

マグネット付
なめたネジも新しいネジも両方回せる
ハンマーで叩ける座金付
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
叩いて新たなネジ溝を作り出します

先端形状
プラス
仕様
●サイズ(mm):(+)#3×7.0●軸長(mm):150●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE
商品構成
単品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする