[Square] ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ#2 全長(mm)25 注文コード76536934 品番EA611AM-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥424
販売価格(税別)
385
この商品は先端サイズ・全長・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:#2●全長(mm):25●六角シャンク:1/4”●溝長:約8mm 全長(mm)25 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2154-17 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする