エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 四角ビット
[Square] ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
#3
全長(mm)
25
注文コード
76536943
品番
EA611AM-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥605
この商品は
先端サイズ・全長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:#3●全長(mm):25●六角シャンク:1/4”●溝長:約8mm
全長(mm)
25
先端サイズ
#3
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2154-18
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76536943
EA611AM-65
76537004
EA611AM-75
[Square] ドライバービット
エスコ
1本
¥
990
税込
¥
1,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)