エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
ハーネスクリップ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:アルミニウム●内寸(mm):49×101●線径(mm):11.1●開口幅(mm):21.3●使用荷重(kg):725
注文コード
76543934
品番
EA638JN-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈なロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。
仕様
●材質:アルミニウム●内寸(mm):49×101●線径(mm):11.1●開口幅(mm):21.3●使用荷重(kg):725
アズワン品番
65-2162-92