エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
0.5kg フック(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
76544659
品番
EA638LA-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
粘着タイプ
小物の整理に
リビングからキッチンまで幅広く使えるます。
裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
仕様
●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H):20×32mm●口幅(mm):12●入数:5個●材質:本体:焼付塗装鉄板粘着剤:ゴム系
アズワン品番
65-2163-70