エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
スイングフック(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
76544668
品番
EA638LM-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
フック可動域は360°回転、180°スイング可能
アーム部はサビにくいステンレス製。
仕様
●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
アズワン品番
65-2163-77