水本機械製作所
ステンレス オープンアイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面等に取り付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350862
B-2924
317-4409
37
5.2
18
9
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351501
B-2925
317-4492
47.8
5.8
24
12
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください