オープンアイプレート

オープンアイプレート - 水本機械製作所オープンアイプレート - 水本機械製作所

4箇所を止めるタイプです。

用途
支柱や壁面等に取り付けて使用。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349297A-2306317-917819.54.2105
¥900
¥639
¥703(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351020A-2308318-0830325.2168
¥1,760
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする