ステンレス 回転アイプレート

ステンレス 回転アイプレート - 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート - 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法T(mm)
2.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348877A-079776-4995385618
¥3,590
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350968A-078776-4987334515
¥3,090
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする