エスコ
[+] ドライバー(貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76546917
品番
EA683SB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。
先端マグネット付
先端形状
プラス
仕様
●サイズ×軸径(mm):#2×6●軸長(mm):150●全長(mm):269●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂
商品構成
単品