エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー関連品
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76550286
品番
EA723HA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,820
販売価格(税別)
¥
36,200
バスケットに入れる
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様
●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1〜1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0〜500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番
65-2171-43