2 -10N・m(1/4DR) トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76550505 品番EA723JG-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定

仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):2〜10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする