5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76550539 品番EA723JG-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,450
販売価格(税別)
19,500

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定

仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5〜25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする