0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76550593 品番EA723PB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。

仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4〜2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112 アズワン品番65-2171-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする