エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの ヘッド交換式
Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:T6●サイズ(幅×厚み)mm:22×8●全長(mm):40●ヘッド差込角:9×12mm
注文コード
76550749
品番
EA723VF-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
EA723VE-1〜-3用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様
●サイズ:T6●サイズ(幅×厚み)mm:22×8●全長(mm):40●ヘッド差込角:9×12mm
アズワン品番
65-2172-15