[Torx-Plus] ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:9IP●トルク値(N・m):1.4●軸径(mm):Φ3.5●軸長(mm):65●全長(mm):170●精度:±10% 注文コード76550828 品番EA723VM-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。

仕様●サイズ:9IP●トルク値(N・m):1.4●軸径(mm):Φ3.5●軸長(mm):65●全長(mm):170●精度:±10% アズワン品番65-2172-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする