エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
[Torx-Plus] ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:10IP●トルク値(N・m):2●軸径(mm):Φ3.8●軸長(mm):65●全長(mm):170●精度:±10%
注文コード
76550837
品番
EA723VM-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,230
販売価格(税別)
¥
9,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
仕様
●サイズ:10IP●トルク値(N・m):2●軸径(mm):Φ3.8●軸長(mm):65●全長(mm):170●精度:±10%
アズワン品番
65-2172-21