エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76550855
品番
EA723VP-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
ESDタイプ
ラピッドアダプター式
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様
●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10〜0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番
65-2172-23