4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76550889 品番EA723VR-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600

右回転用
ピストル型です。
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。

仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0〜8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6% アズワン品番65-2172-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする