エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの ヘッド交換式
T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76550925
品番
EA723VW-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,208
販売価格(税別)
¥
9,280
バスケットに入れる
EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様
●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
アズワン品番
65-2172-38