100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76550986 品番EA723WA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000

RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

仕様●トルク範囲(N.m):100〜500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする