0.4-2N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76551013 品番EA723WC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,620
販売価格(税別)
24,200

RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。

仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4〜2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3% アズワン品番65-2172-47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする