200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76551065 品番EA723WD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥133,870
販売価格(税別)
121,700

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。

仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200〜1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3% アズワン品番65-2172-03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする