300-1400N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76551074 品番EA723WD-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。

仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):300〜1400●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1787●重量(g):11100●精度:±3% アズワン品番65-2172-04 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする