曜日別特売
EA723WG-214 スパナヘッド(Φ15mm接続用) エスコ 76551388

スパナヘッド(Φ15mm接続用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●対辺(mm):14●サイズ(幅×厚み)mm:38×8●ヘッド差込角:Φ15mm注文コード76551388品番EA723WG-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,477
販売価格(税別)
4,070

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品

仕様●対辺(mm):14●サイズ(幅×厚み)mm:38×8●ヘッド差込角:Φ15mmアズワン品番65-2172-96RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする