フックヘッド(Φ22mm接続用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76551914 品番EA723WG-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,750
販売価格(税別)
22,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品

仕様●ヘッド差込径:Φ22mm●適用範囲:ナット外径:85〜98mm●ねじ径:M65〜M75 アズワン品番65-2172-79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする