仕様●トルク範囲(N.m):10〜70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12〜最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5〜最大W10、適合ねじサイズ:M6〜M12●保持径:最小Φ10〜最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
全長(mm)245
質量(g)650
種類●スパナ類クランプ幅:最小12〜最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5〜最大W10、適合ねじサイズ:M6〜M12
適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10
精度(%)±5
トルク調整範囲(N・m)10〜70
最小目盛(N・m)0.2
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
保持径最小Φ10〜最大Φ15