エスコ
ディバイダー(固定ねじ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:スチール●測定範囲:300mm●脚長:300mm●重量(g):370
注文コード
76552605
品番
EA725KE-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,570
販売価格(税別)
¥
8,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
固定ねじ付
鉛筆ホルダー付
仕様
●材質:スチール●測定範囲:300mm●脚長:300mm●重量(g):370
アズワン品番
65-2174-27