エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76553646
品番
EA725T-130B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
仕様
●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)
アズワン品番
65-2175-35