エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
[EA725T-131・-134用] ゲージホルダー(アームのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76553655
品番
EA725T-131B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
仕様
●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm●副柱:165mm×Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):444●仕様:アーム
アズワン品番
65-2175-36