エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
[EA725T-132用] ゲージホルダー(アームのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76553664
品番
EA725T-132B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,316
販売価格(税別)
¥
7,560
バスケットに入れる
仕様
●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム
アズワン品番
65-2175-37