エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
マグネットベースゲージホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76553689
品番
EA725T-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
微調整機構付
仕様
●仕様:ゲージホルダー●全高:230mm(ベース高+全長)●主柱:175mm×Φ12mm●副柱:165mm×Φ10mm●アーム長:165mm●アーム径:Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ベースサイズ:65×50×55(H)mm●吸着力:80kg●重量:1494g●支柱接続ねじ径:M8
アズワン品番
65-2175-39