エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
マグネットベースゲージホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76553698
品番
EA725T-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
仕様
●全高:227mm(ベース高+全長)●アーム長:165mm●アーム径:Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●支柱接続ねじ:M8●ベースサイズ:48×40×52(H)mm●吸着力:30kg●重量:945g●仕様:マグネットベースゲージホルダー
アズワン品番
65-2175-40