エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
マグネットベースゲージホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76553716
品番
EA725T-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
仕様
●全高:230mm(ベース高+全長)●アーム長:165mm●アーム径:Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●支柱接続ねじ:M8●ベースサイズ:65×50×55(H)mm●吸着力:80kg●重量:1495g●仕様:マグネットベースゲージホルダー
アズワン品番
65-2175-42