エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
[EA725T-138用] ゲージホルダー(アームのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76553759
品番
EA725T-138B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
仕様
●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム
アズワン品番
65-2175-46