エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
マグネットベースゲージホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全高:705mm(ベース高+全長)●アーム長:650mm●アーム径:Φ25mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●支柱接続ねじ:M10●ベースサイズ:117×50×55●吸着力:130kg●重量:5.1kg
注文コード
76553768
品番
EA725T-139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,400
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全高:705mm(ベース高+全長)●アーム長:650mm●アーム径:Φ25mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●支柱接続ねじ:M10●ベースサイズ:117×50×55●吸着力:130kg●重量:5.1kg
アズワン品番
65-2175-47