エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿度計・熱中対策温湿度計
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76554985
品番
EA742GA-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0〜+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40〜80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0〜+50.0℃温度(外部):-50.0〜+70.0℃湿度:10〜90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番
65-2176-88