仕様●サイズ:59(W)×45(D)×117(H)mm●重量:約95g(電池含む)●材質:ABS樹脂●電源:単4型乾電池×2本(付属)●分解能:温度:0.1℃相対湿度:0.1%RHWBGT:0.1℃●測定範囲:温度:0.0~+50.0℃相対湿度:20.0~90.0%RHWBGT:0.0~+50.0℃●測定精度:温度:±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(左記以外)WBGT:±2.0℃●測定項目:温度、相対湿度、WBGTアズワン品番65-2177-19