熱中症暑さ指数計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76555238 品番EA742MK-22
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥4,0103,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
屋内での使用可能
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)※製品に三脚は付属していません。
測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●サイズ:59(W)×23(D)×78(H)mm●重量:約78g(電池含む)●材質:ABS樹脂●電源:単4形乾電池×2本(付属)●分解能:温度:0.1℃相対湿度:0.1%RHWBGT:0.1℃●測定範囲:温度:0〜+50.0℃相対湿度:20.0〜90.0%RHWBGT:0.0〜50.0℃●測定精度:温度:±0.6℃(+20.0〜+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)相対湿度:±5%RH(+30.0〜+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)WBGT:±2.0℃●測定項目:温度、相対湿度、WBGT●測定間隔:約15秒毎 アズワン品番65-2177-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする