AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556175 品番EA758XP-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,311
販売価格(税別)
3,010

口金E26
全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。

仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする