エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
76557785
品番
EA762CC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様
●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製
色
クリア
サイズ
A4
アズワン品番
65-2189-23