エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
カッティングマット(折畳み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:A4(310×230)●重量(g):245g●材質:オレフィン系樹脂●備考:「クラフト工作マット」(品番:CTMC-A4)対応品●カラー:グレー●使用時サイズ(W×D×H)mm:310×230×2.5mm●収納時サイズ(W×D×H)mm:165×230×5mm●ライン:実線:10mm刻み点線:2mm刻み
注文コード
76558275
品番
EA762EC-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切り目が目立ちにくい表面加工
ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
折り畳むことでコンパクトに使用できます
仕様
●サイズ:A4(310×230)●重量(g):245g●材質:オレフィン系樹脂●備考:「クラフト工作マット」(品番:CTMC-A4)対応品●カラー:グレー●使用時サイズ(W×D×H)mm:310×230×2.5mm●収納時サイズ(W×D×H)mm:165×230×5mm●ライン:実線:10mm刻み点線:2mm刻み
アズワン品番
65-2191-96
繰り返し・詰め替え
対応