エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
カッティングマット(折畳み式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:A3(600×450)●使用時サイズ(W×D×H)mm:600×450×2.5mm●収納時サイズ(W×D×H)mm:230×310×5mm●重量(g):450g●材質:オレフィン系樹脂●備考:「クラフト工作マット」(品番:CTMC-A3)対応品●カラー:グレー●ライン:実線:10mm刻み点線:2mm刻み
注文コード
76558284
品番
EA762EC-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切り目が目立ちにくい表面加工
ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
折り畳むことでコンパクトに使用できます
仕様
●サイズ:A3(600×450)●使用時サイズ(W×D×H)mm:600×450×2.5mm●収納時サイズ(W×D×H)mm:230×310×5mm●重量(g):450g●材質:オレフィン系樹脂●備考:「クラフト工作マット」(品番:CTMC-A3)対応品●カラー:グレー●ライン:実線:10mm刻み点線:2mm刻み
アズワン品番
65-2191-97
繰り返し・詰め替え
対応