カッティングマット(折畳み式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):A4(310×230)●本体寸法(二つ折りサイズA5):ヨコ160×タテ230×厚み4mm●重量(g):130g●紙サイズ換算:A4●実線幅:5ミリ間隔方眼罫入●材質:再生オレフィン系樹脂●ライン:10mm刻み 注文コード76558293 品番EA762EC-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

切り目が目立ちにくい表面加工
鞄に入れて持ち運び!折り目も気にならない!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用
ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です

仕様●サイズ(mm):A4(310×230)●本体寸法(二つ折りサイズA5):ヨコ160×タテ230×厚み4mm●重量(g):130g●紙サイズ換算:A4●実線幅:5ミリ間隔方眼罫入●材質:再生オレフィン系樹脂●ライン:10mm刻み アズワン品番65-2191-98 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする