エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
カッティングマット(折畳み式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●材質:再生オレフィン系樹脂●サイズ(mm):A3(450×310)●重量(g):250g●実線幅:5ミリ間隔方眼罫入●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚み4mm●ライン:10mm刻み
注文コード
76558309
品番
EA762EC-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切り目が目立ちにくい表面加工
鞄に入れて持ち運び!折り目も気にならない!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用
ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です
仕様
●材質:再生オレフィン系樹脂●サイズ(mm):A3(450×310)●重量(g):250g●実線幅:5ミリ間隔方眼罫入●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚み4mm●ライン:10mm刻み
アズワン品番
65-2191-99
繰り返し・詰め替え
対応