エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
仕様
●吸着力:0.65kgf●サイズ(mm):Φ18×9●色:黄●入数:20個●重量:11g●材質:フェライト磁石(ナイロン塗装)
注文コード
76558589
品番
EA762FG-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
直径18mmの異方性両面強力マグネット
樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
仕様
●吸着力:0.65kgf●サイズ(mm):Φ18×9●色:黄●入数:20個●重量:11g●材質:フェライト磁石(ナイロン塗装)
アズワン品番
65-2192-75