エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの ペーパーカッター
レターオープナー(単3x2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76559298
品番
EA762MG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
仕様
●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS
アズワン品番
65-2195-39
繰り返し・詰め替え
対応