エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの 清掃
6.0kgf ハンドマグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76561048
品番
EA781BF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,660
販売価格(税別)
¥
20,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製
クイックリリース機構
ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。
磁力解除レバー付
仕様
●吸着面:112×65mm●全長:185mm●重量(kg):1.13●吸着力:6kg●サイズ(mm):120×70×185
アズワン品番
65-2218-08