エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
76561084
品番
EA781BK-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
溶接や組み立て時に使用します
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
アズワン品番
65-2218-18